ELTAKO - DALI-USB Interface mini UP-Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33000002
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312321447
Sonepar Artikelnummer
120704102
Hersteller Artikelnummer
33000002
Hersteller Typ
DL-USB MINI
Hersteller Artikel Nr.:
33000002
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
56
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.052 kg


