Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - DALI2-Bus-Netzteil 80 mA UP-Dose

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - DALI2-Bus-Netzteil 80 mA UP-Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33000026

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312327685

Sonepar Artikelnummer

121048577

Hersteller Artikelnummer

33000026

Hersteller Typ

DL-N2-80MA

Hersteller Artikel Nr.:

33000026

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der versorgbaren Linien:

40

Max. Ausgangsstrom:

80 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite:

33 mm

Höhe:

59 mm

Tiefe:

15 mm

Mit LED-Anzeige:

Nein

Busspannung pufferbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.02 W

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.032 kg

DALI-2-Bus-Netzteil mit 80mA Ausgangsstrom zur Versorgung von bis zu 40 Standard DALI-Geräten. 59x33x15mm. Geeignet für UP-Dose und Einbau in Schutzklasse II Geräte. DALI-2 zertifiziert. DALI-2 ist die neueste Generation des DALI-Standard mit erweitertem Funktionsumfang. DALI-2-Geräte beherrschen auch alle bisherigen DALI-Funktionen und sind somit abwärtskompatibel. Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis 1,5mm². Eingang: Versorgungsspannungsbereich 120V..240V AC/50-60Hz. Maximaler Eingangsstrom 10mA. Einschalt-Hochlaufzeit 250ms. Verlustleistung max. 2W. Ausgang: Ausgangsspannungsbereich 12V DC..20,5V DC. Ausgangsstrom 80mA. Leerlauffest und kurzschlussfest. Schutzart Gehäuse IP40. Schutzart Klemmen IP20. Impulsspannungskategorie II. Verschmutzungsgrad 2. Bemessungsisolationsspannung 250V. Bemessungsstoßspannung 4kV. Verstärkte Isolierung. Isolationsprüfspannung 3kV. Temperatur an der Einbaustelle -20°C bis +55°C. Lagertemperatur -20°C bis + 75°C. Relative Luftfeuchte 15% bis 90%.