ELTAKO - Datenübertrager für die Baureihe 71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000026
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312316351
Sonepar Artikelnummer
120521557
Hersteller Artikelnummer
30000026
Hersteller Typ
DAT71
Hersteller Artikel Nr.:
30000026
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.074 kg


