Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - DC-Motorrelais, 2 Schließer 24V DC/90W

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - DC-Motorrelais, 2 Schließer 24V DC/90W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22400602

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Nein

  • Geeignet für Windsensor - Nein

  • Geeignet für Regensensor - Nein

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312205310

Sonepar Artikelnummer

120177446

Hersteller Artikelnummer

22400602

Hersteller Typ

DCM12-UC

Hersteller Artikel Nr.:

22400602

Integrierte Zeitschaltuhr:

Nein

Geeignet für Windsensor:

Nein

Geeignet für Regensensor:

Nein

Montageart:

REG

Farbe:

blau

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Nein

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Nein

Zufallsgenerator:

Nein

Aussperrsicherung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

90 W

Nennspannung:

24 V

Frequenz:

50 Hz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.062 kg

DC-Motorrelais, 2 Schließer nicht potenzialfrei 24V DC/90 Watt, für einen 24V DC-Motor. Stand-by-Verlust nur 0,07 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungsspannung 24V DC. Die DCM12-UC können parallel betrieben werden, benötigen jedoch freie Kontaktausgänge K2/K3 des steuernden EGS12Z-UC. Diese werden mit den Klemmen K2/K3 des DCM12-UC verbunden. Mit einem Drehschalter können die Funktionen Auf oder Ab gesperrt werden und kann ganz ausgeschaltet werden. Diese Sperre gilt nur für den einen angeschlossenen Motor. Damit können einzelne Beschattungselemente oder Rollläden von der Automatikfunktion einer Gesamtsteuerung ganz oder teilweise ausgenommen werden.