Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Digital einstellbare 2-Kanal-Schaltuhr, 1+1 Schließer 16A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Digital einstellbare 2-Kanal-Schaltuhr, 1+1 Schließer 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23200901

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 12 .. 230 V

  • Gangreserve in Stunden - 480

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312603208

Sonepar Artikelnummer

120356464

Hersteller Artikelnummer

23200901

Hersteller Typ

S2U12DDX-UC

Hersteller Artikel Nr.:

23200901

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

12 .. 230 V

Gangreserve in Stunden:

480

24 h Programm:

Ja

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

60 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

Ja

Externe Programmierung:

Nein

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Nein

Impulsprogramm:

Nein

Zyklusprogramm:

Nein

Zufallsprogramm:

Ja

Betriebsstundenzähler:

Nein

Netzsynchron:

Nein

Quarzgesteuert:

Ja

Funkgesteuert:

Nein

Funkgesteuert (DCF77):

Nein

GPS:

Nein

Anzahl der Kontakte:

2

Ausgangssignal:

sonstige

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

60 s

Anzahl der Speicherplätze:

60

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Externer Tastereingang:

Ja

Schaltungsvorwahl:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.069 kg

2-Kanal-Schaltuhr. 1+1 Schließer potenzialfrei 16A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 600W, Glühlampen 2000W. Mit Astro-Funktion. Stand-by-Verlust nur 0,03-0,4 Watt. Mit Displaybeleuchtung. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Mit der patentierten ELTAKO-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230 V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1 (L) und/oder 3(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Durch die Verwendung bistabiler Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Bis zu 60 Schaltuhr-Speicherplätze werden frei auf die Kanäle verteilt. Mit Datum und automatischer Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung. Gangreserve ohne Batterie ca. 7 Tage. Jeder Speicherplatz kann entweder mit der Astrofunktion (automatisches Schalten nach Sonnenaufgang bzw. -Untergang), der Einschalt- und Ausschaltzeit oder einer Impulsschaltzeit (bei welcher ein Impuls von 2 Sekunden ausgelöst wird) belegt werden. Die Ein- bzw. Ausschaltzeit Astro kann um ± 2 Stunden verschoben werden. Zusätzlich kann eine von den Sonnenwenden beeinflusste Zeitverschiebung von bis zu ± 2 Stunden eingegeben werden. Mit Steuereingang (+A1) für Zentralsteuerung EIN oder AUS mit Priorität. Versorgungs- und Steuerspannung für die Zentralsteuerung 12..230V UC. Die Einstellung der Schaltuhr erfolgt mit den Tasten MODE und SET und eine Tastensperre ist möglich. Durch das Drücken von MODE bzw. SET schaltet sich die Displaybeleuchtung ein. 20 Sekunden nach der letzten MODE- bzw. SET-Betätigung springt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück und die Displaybeleuchtung wird ausgeschaltet. Sprache einstellen: Nach jedem Anlegen der Versorgungsspannung kann innerhalb von 10 Sekunden mit SET die Sprache gewählt und mit MODE bestätigt werden. D = Deutsch, GB = Englisch, F = Französisch, IT = Italienisch und ES = Spanisch. Anschließend erscheint die Normalanzeige: Wochentag, Uhrzeit, Tag und Monat. Schnelllauf: Bei den nachfolgenden Einstellungen laufen die Zahlen schnell hoch, wenn die Eingabetaste länger gedrückt wird. Loslassen und erneut länger Drücken ändert die Richtung. Uhrzeit einstellen: MODE drücken und danach bei PRG (Programm) mit SET die Funktion UHR suchen und mit MODE auswählen. Bei S mit SET die Stunde wählen und mit MODE bestätigen. Ebenso bei M wie Minute verfahren. Datum einstellen: MODE drücken und danach bei PRG mit SET die Funktion DAT suchen und mit MODE auswählen. Bei J mit SET das Jahr wählen und mit MODE bestätigen. Ebenso bei M wie Monat und T wie Tag verfahren. Als letzte Einstellung in der Reihenfolge blinkt MO (Wochentag). Dieser kann mit SET eingestellt und mit MODE bestätigt werden. Standort einstellen (sofern die Astro-Funktion gewünscht wird): Eine Liste deutscher Städte finden Sie am Ende der Bedienungsanleitung. MODE drücken und danach bei PRG mit SET die Funktion POS suchen und mit MODE auswählen. Bei BRT mit SET den Breitengrad wählen und mit MODE bestätigen. Ebenso bei LAE den Längengrad wählen und mit MODE betätigen. Nun bei GMT mit SET die Zeitzone wählen und mit MODE bestätigen. Sofern gewünscht, kann nun bei WSW (Wintersonnenwende) und SSW (Sommersonnenwende), für beide Kanäle gemeinsam eine Zeitverschiebung von bis zu ± 2 Stunden eingegeben werden. Handschaltung EIN oder AUS mit Priorität: MODE drücken und danach bei PRG mit SET die Funktion INT suchen und mit MODE auswählen. Bei KNL mit SET den Kanal 1 oder 2 wählen und mit MODE bestätigen. Nun kann mit SET zwischen AUT (Automatik), EIN oder AUS gewechselt werden. Nach der Bestätigung mit MODE wechselt ggf. die Schaltstellung des gewählten Kanals. Soll der Schaltzustand wieder automatisch wechseln, wenn ein Zeitprogramm aktiv wird, muss anschließend wieder AUT (Automatik) gewählt werden. Wird MODE bei einer der Bestätigungen länger als 2 Sekunden gedrückt, wird die Änderung gespeichert und es erscheint die Normalanzeige. Sommer/Winterzeit-Umstellung: MODE drücken und danach bei PRG mit SET die Funktion SWZ suchen und mit MODE auswählen. Nun kann mit SET zwischen EIN und AUS gewechselt und mit MODE bestätigt werden. Wurde EIN gewählt, erfolgt die Umschaltung automatisch. Zentralsteuerung EIN oder AUS mit Priorität im Automatik-Betrieb (AUT): MODE drücken und danach bei PRG (Programm) mit SET die Funktion ZEA suchen und mit MODE auswählen. Nun kann mit SET zwischen ZE und ZA gewechselt und mit MODE bestätigt werden. Zufallsmodus ein-/ausschalten: MODE drücken und danach bei PRG mit SET die Funktion ZUF suchen und mit MODE auswählen. Mit SET auf EIN (ZUF+) oder AUS (ZUF) stellen und mit MODE bestätigen. Bei eingeschaltetem Zufallsmodus werden alle Schaltzeitpunkte aller Kanäle zufällig um bis zu 15 Minuten verschoben. Einschaltzeiten auf früher und Ausschaltzeiten auf später. Schaltuhrprogramme eingeben: gemäß Bedienungsanleitung. Tastensperre einschalten: MODE und SET gemeinsam kurz drücken und bei LCK mit SET verriegeln. Dies wird durch einen Pfeil neben dem Schlosssymbol angezeigt. Tastensperre ausschalten: MODE und SET ­gemeinsam 2 Sekunden drücken und bei UNL mit SET entriegeln.