ELTAKO - Digital einstellbares Sensorrelais , 4 OptoMOS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22400501
Funktion - Sensormodul
Steuerspannung 1 - 12 .. 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC/DC
Bemessungsstrom - 0.05 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312206553
Sonepar Artikelnummer
120177484
Hersteller Artikelnummer
22400501
Hersteller Typ
LRW12D-UC
Hersteller Artikel Nr.:
22400501
Funktion:
Sensormodul
Steuerspannung 1:
12 .. 230 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Bemessungsstrom:
0.05 A
Montageart:
DIN-Schiene
Zentralfunktion AUS:
Nein
Gruppenschalter:
Nein
Panikfunktion:
Nein
Anwesenheitssimulation:
Ja
Treppenlicht und Vorwarnung:
Nein
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
0
Anzahl der Dimmfunktionen:
0
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
3
Wochenprogramm:
Nein
Astroprogramm:
Nein
Windsensor:
4 .. 16 m/s
Regensensor:
Nein
Helligkeitssensor:
1000 .. 60000 lx
Dämmerungssensor:
1000 .. 60000 lx
Anzahl der Kanäle:
3
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Steuerspannung 2:
10 .. 230 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0.05 A
Bemessungsspannung:
8 .. 230 V
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
36 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg


