ELTAKO - Direktmessender Zweirichtungs-Drehstromzähler DSZ16DZ-3x100A MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28380316
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010312501962
Sonepar Artikelnummer
121376986
Hersteller Artikelnummer
28380316
Hersteller Typ
DSZ16DZ-3x100A MID
Hersteller Artikel Nr.:
28380316
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
82 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.278 kg


