ELTAKO - Distanzstück 1/2 TE grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20000010
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 9 mm
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312900987
Sonepar Artikelnummer
120067827
Hersteller Artikelnummer
20000010
Hersteller Typ
DS12 DISTANZSTUECK
Hersteller Artikel Nr.:
20000010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
9 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.004 kg


