ELTAKO - Doppelwippe für Funktaster 45x45mm, belgisches Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000964
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312906392
Sonepar Artikelnummer
120659445
Hersteller Artikelnummer
30000964
Hersteller Typ
DW-FT4B-
Hersteller Artikel Nr.:
30000964
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.009 kg


