ELTAKO - Doppelwippe für Funktaster E-Design55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055953
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312908983
Sonepar Artikelnummer
121022625
Hersteller Artikelnummer
30055953
Hersteller Typ
DW-F4T55EB-
Hersteller Artikel Nr.:
30055953
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.009 kg


