ELTAKO - Elektronischer Stromstoßschalter, 1 Schließer 16?A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21100000
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010312110096
Sonepar Artikelnummer
121224698
Hersteller Artikelnummer
21100000
Hersteller Typ
ES12-100-230V
Hersteller Artikel Nr.:
21100000
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
12 .. 230 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Steuerspannung 2:
230 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.051 kg


