ELTAKO - Elektronisches Schaltrelais, 1 Schließer 16?A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22100000
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312206928
Sonepar Artikelnummer
121224700
Hersteller Artikelnummer
22100000
Hersteller Typ
ER12-100-230V
Hersteller Artikel Nr.:
22100000
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
12 .. 230 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.059 kg


