ELTAKO - EnOcean-Funk-Klein-Stellantrieb mit Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000478
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 1
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312328842
Sonepar Artikelnummer
121376991
Hersteller Artikelnummer
30000478
Hersteller Typ
FKS-B
Hersteller Artikel Nr.:
30000478
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP30
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.240 kg


