ELTAKO - Eurobehälter mit Scharnierdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20000050
Werkstoff - sonstige
Außenhöhe - 150 mm
Außenbreite - 200 mm
Mit Deckel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312909843
Sonepar Artikelnummer
121152198
Hersteller Artikelnummer
20000050
Hersteller Typ
EBOX
Hersteller Artikel Nr.:
20000050
Werkstoff:
sonstige
Außenhöhe:
150 mm
Außenbreite:
200 mm
Mit Deckel:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
170 mm
Innentiefe:
115 mm
Äußere Tiefe:
135 mm
Inhalt:
2.2 l
Mit Schloss:
Nein
Mit Griff:
Nein
Stapelbar:
Ja
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.470 kg


