Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - FAE14SSR RS485-Bus-Aktor, 2 Zonen, Solid-State-Relais 400W

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - FAE14SSR RS485-Bus-Aktor, 2 Zonen, Solid-State-Relais 400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014029

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312314173

Sonepar Artikelnummer

120356557

Hersteller Artikelnummer

30014029

Hersteller Typ

FAE14SSR

Hersteller Artikel Nr.:

30014029

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

116

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Ja

Ventilschutzfunktion:

Nein

Handschaltung:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

4 A

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom:

1.7 A

Schaltspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.062 kg

Einzelraumregelung geräuschlos mit 2 Kanälen, 400W. 2 Solid-State-Relais nicht potenzialfrei. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Sind beide Relais eingeschaltet, werden 0,4 Watt benötigt. Die Nennschaltleistung von 400W gilt für einen Kontakt und auch als Summe beider Kontakte. Ab der Fertigungswoche 51/17 mit automatischer elektronischer Übertemperatur-Abschaltung. Bei einer Last < 1W muss ein GLE parallel zur Last geschaltet werden. Mit den Drehschaltern werden zunächst die Sensoren eingelernt. Die Kanäle können entweder gemeinsam gleich eingelernt werden, unterer Drehschalter in Position 1+2, oder ganz getrennt in den Positionen 1 oder 2. Danach wird mit dem mittleren Drehschalter die Betriebsart eingestellt: PWM 1 für Ventile mit thermoelektrischem Stellantrieb, T = 4 Minuten. PWM 2 für Ventile mit motorischem Stell­antrieb, T = 15 Minuten. 2-Pt für 2-Punkt-Regelung. Betriebsart PWM-Regelung: Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Temperaturdifferenz eingestellt, bei der zu 100% eingeschaltet wird. Wenn Ist-Temperatur > = Soll-Temperatur, wird ausgeschaltet. Wenn Ist-Temperatur < = (Soll-Temperatur – Hysterese), wird zu 100% eingeschaltet. Wenn die Ist-Temperatur zwischen (Soll-Temperatur – Hysterese) und Soll-Temperatur liegt, wird abhängig von der Temperaturdifferenz mit einer PWM in 10%-Schritten ein- und ausgeschaltet. Je geringer die Temperaturdifferenz, desto kürzer die Einschaltzeit. Durch die Einstellbarkeit des 100%-Wertes kann die PWM an die Heizkörpergröße bzw. -trägheit angepasst werden. Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um. Im Heizbetrieb ist grundsätzlich die Frostschutz­funktion aktiv. Sobald die Ist-Temperatur unter 8°C fällt, wird in der gewählten Betriebsart auf 8°C geregelt. Betriebsart 2-Punkt-Regelung: Am oberen Drehschalter wird die gewünschte Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur eingestellt. Wenn Ist-Temperatur > = Soll-Temperatur, wird ausgeschaltet. Wenn Ist-Temperatur < = (Soll-Temperatur – Hysterese), wird eingeschaltet. Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen um. Mit dem unteren Drehschalter wird die Art der angeschlossenen Stelleantriebe angewählt: SA NC für Stellantrieb NC (normally closed) oder SA NO für Stellantrieb NO (normally open). Werden Funk-Fenster-Türkontakte FTK oder Fenstergriffsensor FFG7B eingelernt, so werden diese mit ODER verknüpft. Wenn ein oder mehrere Fenster offen sind, bleibt der Ausgang ausgeschaltet. Im Heizbetrieb bleibt aber der Frostschutz aktiv. Werden Bewegungsmelder FBH eingelernt, so werden diese mit UND verknüpft. Wenn alle FBH Nicht Bewegung gemeldet haben, wird auf Stand-by Absenkbetrieb geschaltet: Im Heizbetrieb wird die Soll-Temperatur um 2° abgesenkt, im Kühlbetrieb um 2° angehoben. Sobald ein FBH wieder Bewegung meldet, wird auf Normalbetrieb geschaltet. Werden FBH und Funktaster eingelernt, so gilt immer das zuletzt empfangene Telegramm. Ein FBH schaltet bei Bewegung also einen mit dem Funktaster gewählten Absenkbetrieb wieder aus. Wird ein Funktaster eingelernt, so ist die Belegung der 4 Tasten fest mit folgenden Funktionen belegt: Rechts oben: Normalbetrieb (auch per Schaltuhr mit der Funktion ein aktivierbar). Rechts unten: Nacht-Absenkbetrieb um 4°, im Kühlbetrieb Anhebung um 4° (auch per Schaltuhr mit der Funktion aus aktivierbar). Links oben: Stand-by-Absenkbetrieb um 2°, im Kühlbetrieb Anhebung um 2°. Links unten: Aus (im Heizbetrieb Frostschutz aktiv, im Kühl­betrieb dauerhaft aus). Störbetrieb: Wird länger als 1 Stunde kein Funktelegramm eines Temperatursensors empfangen, leuchtet die LED und es wird auf Störbetrieb geschaltet: Im Heizbetrieb wird bei PWM 1 1,2 Minuten eingeschaltet und 2,8 Minuten ausgeschaltet. Bei PWM 2 und 2-Pt betragen die Zeiten 4,5 Minuten ein und 10,5 Minuten aus. Im Kühlbetrieb wird ausgeschaltet. Wird wieder ein Funktelegramm empfangen erlischt die LED und es wird automatisch wieder auf Normalbetrieb geschaltet. Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.