ELTAKO - Fensterkontakt, Reedrelais mit 1 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20000086
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312903001
Sonepar Artikelnummer
120177480
Hersteller Artikelnummer
20000086
Hersteller Typ
FK FENSTERKONTAKT
Hersteller Artikel Nr.:
20000086
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg
Der oben beschriebene Fensterkontakt ist auch einzeln als Zubehör lieferbar. Reedrelais mit 1 Öffner. Schaltleistung 5W bzw. VA. Schaltspannung max. 175V UC.


