ELTAKO - FF8-al/an Funk-Fernbedienung mit 2 Doppelw., alu/anthr soft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000769
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 8
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312303931
Sonepar Artikelnummer
120356541
Hersteller Artikelnummer
30000769
Hersteller Typ
FF8-AL/ANSO
Hersteller Artikel Nr.:
30000769
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
8
Montageart:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Reichweite:
30 m
Mit Handsender:
Ja
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.146 kg


