Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - FFD-al/an Funk-Fernbedienung mit Display, alu/anthr soft

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - FFD-al/an Funk-Fernbedienung mit Display, alu/anthr soft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000773

  • Wandsender - Nein

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 50

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312313541

Sonepar Artikelnummer

120356542

Hersteller Artikelnummer

30000773

Hersteller Typ

FFD-AL/ANSO

Hersteller Artikel Nr.:

30000773

Wandsender:

Nein

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

50

Montageart:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Reichweite:

30 m

Mit Handsender:

Ja

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Ja

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.148 kg

Funk-50-Kanal-Fernbedienung mit Display 185x50mm, 17mm hoch. Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku, dessen Spannung überwacht und ggf. im Display angezeigt wird. Mit Ladegerät, Wandhalter WHF-al und je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25mm und Dübel 5x25mm.