ELTAKO - FHM175 HF-Masse für FA250, Alu-Scheibe eloxiert 175x4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000555
Ausführung - sonstige
DAB+ - Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein
UKW (FM) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312313121
Sonepar Artikelnummer
120356539
Hersteller Artikelnummer
30000555
Hersteller Typ
FHM175
Hersteller Artikel Nr.:
30000555
Ausführung:
sonstige
DAB+:
Nein
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Nein
UKW (FM):
Nein
VHF:
Nein
UHF:
Nein
DAB:
Nein
DVB-T:
Nein
Frequenzband 1:
868 MHz
Omnidirektional:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.313 kg


