ELTAKO - FSR61VA-10A Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais m. Strommessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30100010
Tast-Betrieb - Ja
Schalt-Betrieb - Ja
Mit Funkhandsender - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312311462
Sonepar Artikelnummer
120356623
Hersteller Artikelnummer
30100010
Hersteller Typ
FSR61VA-10A
Hersteller Artikel Nr.:
30100010
Tast-Betrieb:
Ja
Schalt-Betrieb:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
blau
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Ja
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Anzahl der Relais:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
868 MHz
Rollingcode-System:
Ja
Codelänge (Bit):
32
Anzahl der Befehle:
32
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.044 kg


