ELTAKO - Funk-2-fach-Sendemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000300
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010312300152
Sonepar Artikelnummer
120274110
Hersteller Artikelnummer
30000300
Hersteller Typ
FSM61-UC
Hersteller Artikel Nr.:
30000300
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
2
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
32
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.044 kg


