ELTAKO - Funk-2-Kanal-Universal-Aktor mit Antenne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000083
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312328873
Sonepar Artikelnummer
121376988
Hersteller Artikelnummer
30000083
Hersteller Typ
F2UA12-230V
Hersteller Artikel Nr.:
30000083
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.015 kg
Funkaktor mit 2 unabhängigen Kanälen für die Montage auf der DIN-Hutschiene. Je Kanal steht 1 potenzialfreier Schließer mit 16 A / 250 V AC zur Verfügung. Geeignet zum Schalten von 230 V-LED-Lampen bis 400 W und Glühlampen bis 2000 W. Mit Lichtszenensteuerung über Controller oder Funktaster, optionaler Ansteuerung über örtliche Tastereingänge E1 und E2 sowie zuschaltbarem verschlüsseltem Funk, bidirektionalem Funk und Repeater-Funktion. Die patentierte ELTAKO-Duplex-Technologie ermöglicht verschleißarmes Schalten im Nulldurchgang. Bei Versorgungsausfall bleibt der Schaltzustand erhalten, bei wiederkehrender Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.


