ELTAKO - Funk-4-fach-Universal-Sendemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000301
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 4
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312321386
Sonepar Artikelnummer
121022458
Hersteller Artikelnummer
30000301
Hersteller Typ
F4USM61B
Hersteller Artikel Nr.:
30000301
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.044 kg


