Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-4-Kanal-Bluetooth-Taster 55 x 55 mm Finland, elko-weiß

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-4-Kanal-Bluetooth-Taster 55 x 55 mm Finland, elko-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000248

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312328583

Sonepar Artikelnummer

121224714

Hersteller Artikelnummer

30000248

Hersteller Typ

FT55BT/EL-ws

Hersteller Artikel Nr.:

30000248

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

Aufputz

Reichweite:

30 m

Mit Handsender:

Ja

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Ja

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.078 kg

Funktaster-Einsatz mit EnOcean-Energiegenerator. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitungen und keine Stand-by-Verluste. Im Lieferumfang enthalten sind eine Halteplatte, ein Befestigungsrahmen für PTM-Module mit eingesetztem EnOcean-Modul PTM216B und eine Klebefolie. Die Halteplatte kann über einer Gerätedose mit einem Schraubabstand von 60 mm oder auf eine ebene Fläche geschraubt werden. Mit der beiliegenden Klebefolie kann der Funktaster an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswert bare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken. ACHTUNG: Nicht kompatibel mit EnOcean-Funkaktoren! werden. Mit der beiliegenden Klebefolie kann der Funktaster an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswert bare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken. ACHTUNG: Nicht kompatibel mit EnOcean-Funkaktoren!