ELTAKO - Funk-6-Kanal-Taster in E-Design55 als Keypad, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055151
Wandsender - Ja
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 6
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312326534
Sonepar Artikelnummer
121022498
Hersteller Artikelnummer
30055151
Hersteller Typ
F6T55EB-KEYPAD-PM
Hersteller Artikel Nr.:
30055151
Wandsender:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
6
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Reichweite:
30 m
Mit Handsender:
Nein
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.078 kg


