ELTAKO - Funk-Antenne im Gehäuse im E-Design55, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055144
Tast-Betrieb - Ja
Schalt-Betrieb - Ja
Mit Funkhandsender - Nein
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312326114
Sonepar Artikelnummer
121022491
Hersteller Artikelnummer
30055144
Hersteller Typ
FAG55E-AM
Hersteller Artikel Nr.:
30055144
Tast-Betrieb:
Ja
Schalt-Betrieb:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Montageart:
Aufputz
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Dimmer:
Nein
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Im Gehäuse:
Nein
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Anzahl der Relais:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
868 MHz
Rollingcode-System:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.087 kg


