Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Ausgabemodul

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Ausgabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30014063

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Modulation - UKW (FM)

  • Reichweite - 30 m

  • Anzahl der Befehle - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312315101

Sonepar Artikelnummer

120356582

Hersteller Artikelnummer

30014063

Hersteller Typ

FTS14FA

Hersteller Artikel Nr.:

30014063

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Reichweite:

30 m

Anzahl der Befehle:

10

Schutzart (IP):

IP20

Rollingcode-System:

Nein

Codelänge (Bit):

32

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Ja

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.046 kg

Funk-Ausgabemodul für FTS14-Systeme mit FTS14EM und/oder FTS14TG. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Anschluss an den ELTAKO-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS. Ein Drehschalter legt fest, zu welcher Gruppe von FTS14EM oder FTS14TG der FTS14FA gehört. Maximal 8 Stück FTS14FA können so an einen Bus angeschlossen werden. Jedes Telegramm eines FTS14EM oder FTS14TG wird mit einer eigenen ID in den ELTAKO-Gebäudefunk gesendet. Drehschalter am FTS14FA auf Position 1: Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 1 stehen. Drehschalter am FTS14FA auf Position 101: Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 101 stehen. Drehschalter am FTS14FA auf Position 201: Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 201 stehen. Drehschalter am FTS14FA auf Position 301: Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 301 stehen. Drehschalter am FTS14FA auf Position 401: Sendet Telegramme aller FTS14EM, die auf 401 stehen. Drehschalter am FTS14FA auf Position TG2/5: Sendet Telegramme aller FTS14TG die auf 2 oder 5 stehen. Drehschalter am FTS14FA auf Position TG3/6: Sendet Telegramme aller FTS14TG die auf 3 oder 6 stehen. Drehschalter am FTS14FA auf Position TG4/7: Sendet Telegramme aller FTS14TG die auf 4 oder 7 stehen. Drehschalter am FTS14FA auf Position OFF: Das FTS14FA ist ausgeschaltet. Die grüne LED unter dem Drehschalter blinkt kurz auf, wenn ein Funktelegramm gesendet wird. Telegramme von einem FAM14 werden nicht zusätzlich vom FTS14FA gesendet.