Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Außen-Steckdosen-Schaltaktor, 1 Schließer 16A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Außen-Steckdosen-Schaltaktor, 1 Schließer 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100011

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Steckdose

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312323984

Sonepar Artikelnummer

121022628

Hersteller Artikelnummer

30100011

Hersteller Typ

FASSA-230V

Hersteller Artikel Nr.:

30100011

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Steckdose

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

35

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Ausgangsleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.4 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.123 kg

Funk-Außen-Steckdosen-Schaltaktor. 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen und ESL bis 400 Watt, Glühlampen 2300 Watt. 116x56x46mm (Maße ohne Stecker), schwarz. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, IP44 (spritzwassergeschützt). Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Smart Home Aktor. Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdose. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Kontaktschaltung im Nulldurchgang. Bistabiles Relais, dadurch gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach dem Einstecken die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher eingesteckt wird. Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten. Bei wiederkehrender Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.