Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Außen-Steckdosen-Wechselstromzähler

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Außen-Steckdosen-Wechselstromzähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100015

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312324509

Sonepar Artikelnummer

121022629

Hersteller Artikelnummer

30100015

Hersteller Typ

FASWZ-16A

Hersteller Artikel Nr.:

30100015

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Anschlussart:

direkt

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

Nein

Genauigkeitsklasse:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283011

Gewicht:

0.130 kg

Funk-Außen-Steckdosen-Wechselstromzähler, Maximalstrom 16A. 116x56x46mm (Maße ohne Stecker), schwarz. Für den Innen- und Außenbereich geeignet, IP44 (spritzwassergeschützt). Stand-by-Verlust nur 0,4W. Smart Home Sensor. Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdosen. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Dieser Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes und sendet die Momentanleistung und den Zählerstand in das ELTAKO-Funknetz. Genauigkeitsklasse B (1%). Auswertung und smarte Verknüpfung über einen Controller. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht gemessen. Wie alle Zähler ohne MID-Konformitätserklärung in Europa nicht für die monetäre Stromabrechnung zugelassen. Der Anlaufstrom beträgt 20mA. Der Verbrauch ist nichtflüchtig gespeichert und steht nach einem Stromausfall sofort wieder zur Verfügung. Funktelegramme: Es wird innerhalb 30 Sekunden ein Telegramm gesendet, wenn sich die Leistung um mindestens 10% geändert hat. Eine Zählerstand­veränderung wird sofort gesendet. Ein Gesamt-Telegramm mit Zählerstand und Leistung wird alle 10 Minuten gesendet. Nach dem Einstecken des Zählers sowie auch beim Drücken der Taste LRN wird ein Lern-Telegramm, ein Zählerstands-Telegramm und ein Leistungs-Telegramm gesendet.