ELTAKO - Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor im E-Design55 mit Solarzellen und Batterie, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055516
Betriebsartenschalter - Nein
Erfassungswinkel horizontal - 30 °
Mit Bewegungsmelder - Ja
Mit Präsenzmelder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312325926
Sonepar Artikelnummer
121022524
Hersteller Artikelnummer
30055516
Hersteller Typ
FBH55ESB-AM
Hersteller Artikel Nr.:
30055516
Betriebsartenschalter:
Nein
Erfassungswinkel horizontal:
30 °
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.066 kg


