ELTAKO - Funk-Bewegungssensor im E-Design55, polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055514
Max. Reichweite frontal - 30 m
Betriebsartenschalter - Nein
Erfassungswinkel horizontal - 30 °
Mit Bewegungsmelder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312325902
Sonepar Artikelnummer
121022522
Hersteller Artikelnummer
30055514
Hersteller Typ
FB55EB-PG
Hersteller Artikel Nr.:
30055514
Max. Reichweite frontal:
30 m
Betriebsartenschalter:
Nein
Erfassungswinkel horizontal:
30 °
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Montageart:
Aufputz
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Unterkriechschutz:
Nein
Montagehöhe:
3 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
30 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.066 kg


