Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-CO2-Tischsensor mit Temperatur+Feuchte-Sensor, reinweiß glänzend

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-CO2-Tischsensor mit Temperatur+Feuchte-Sensor, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30065278

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312324004

Sonepar Artikelnummer

120837055

Hersteller Artikelnummer

30065278

Hersteller Typ

FCO2TS-WG

Hersteller Artikel Nr.:

30065278

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.4 W

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.194 kg

Funk-CO2-Tischsensor mit Temperatur+Feuchte-Sensor und Signal. Maße: 85x85x65mm. Mit rutschfesten Kunststoff-Füßen. Mit geregelter LED-Anzeige entsprechend der Raumluftqualität und Helligkeit. Zusätzlich mit Warn-Signalton ab Stufe rot. Stand-by-Verlust durchschnittlich nur 0,4 Watt. Stromversorgung mit beiliegendem Steckernetzteil mit 200cm Anschlusskabel. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Professional Smart Home-Controller eingelernt werden: F2L14.