ELTAKO - Funk-DALI-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30100868
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Mehrfach-Schnittstellen
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312320921
Sonepar Artikelnummer
121048578
Hersteller Artikelnummer
30100868
Hersteller Typ
FDG62-230V
Hersteller Artikel Nr.:
30100868
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Mehrfach-Schnittstellen
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
2 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.180 kg


