Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Fenster-Türkontakt mit Solarzelle und Batterie, reinweiß glänzend

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Fenster-Türkontakt mit Solarzelle und Batterie, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000424

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Reichweite - 30 m

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312321621

Sonepar Artikelnummer

121022463

Hersteller Artikelnummer

30000424

Hersteller Typ

FTKB-WG

Hersteller Artikel Nr.:

30000424

Funkfrequenz:

868 MHz

Reichweite:

30 m

Anzahl der Befehle:

2

Schutzart (IP):

IP54

Rollingcode-System:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.029 kg

Funk-Fenster-Türkontakt mit Solarzelle und Batterie (Lebensdauer 8 Jahre) 75x25x12mm. Befestigung durch Kleben. Smart Home Sensor. Funk-Fenster-Türkontakt mit Solarzelle und Batterie 75x25x12mm. Der Fenster-Türkontakt FTKB versorgt sich ab 100 Lux Tageslicht selbst mit einer Solarzelle, sonst mehrere Jahre mit einer Knopfzelle. Beim Schließen und Öffnen wird jeweils zweimal kurz hintereinander das betreffende Telegramm gesendet. Zyklisch ca. alle 8 Minuten wird das aktuelle Statustelegramm gesendet. Befestigung durch Kleben. Maße Fenster-Türkontakt LxBxH: 75x25x12mm. Maße Magnet LxBxH: 37x10x6mm. Reicht die Stromversorgung des Solarmoduls nicht aus, wird die Elektronik mehrere Jahre von einer innenliegenden Knopfzelle CR2032 versorgt. Zum Wechseln muss lediglich das Gehäuse geöffnet werden. Dies ist auch zum Aktivieren der Batterieversorgung durch Herausziehen eines Isolierstreifens erforderlich. Beim Drücken der Lerntaste wird das Sensor-Lerntelegramm gesendet. Beim Loslassen der Lerntaste wird mit derselben ID das Spannungs-Telegramm gesendet. Zyklisch ca. alle 60 Minuten wird das aktuelle Spannungs-Telegramm gesendet. Zum Einlernen in einen lernbereiten Aktor muss das Gehäuse geöffnet und die innen­liegende Taste gedrückt werden. Werden Fenster-Türkontakte FTKB in Schaltaktoren FSR14 eingelernt, sind Verknüpfungen bis zu 116 FTK möglich. Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten. Werden Fenster-Türkontakte FTKB in Schaltaktoren FSB14, FSB61NP oder FSB71 eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher einen Zentral-Ab-Befehl sperrt. Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten. Werden Fenster-Türkontakte FTKB in Schaltaktoren FHK14, FHK61, FZK14 oder FZK61 eingelernt, werden Heizungen und Klimageräte bei geöffnetem Fenster abgeschaltet. Sowohl der Fenster-Türkontakt als auch der Magnet haben eine ca. 10mm lange Kerbe als Markierung an der Stelle, an welcher sie bei geschlossenem Fenster nebeneinander liegen müssen. Ihr Abstand darf nicht größer als 5 mm sein. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Controller eingelernt werden: F4HK14, F2L14, FGM, FHK14, FHK61, FMZ14, FMZ61, FSB14, FSB61, FSB71, FSG14, FSR14, FSR61, FSR71, FTN14, FTN61, FUD14, FUD71, FUTH65D, FZK14, FZK61.