ELTAKO - Funk-Fenster-Türkontakt, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000421
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 2
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312321638
Sonepar Artikelnummer
120772407
Hersteller Artikelnummer
30000421
Hersteller Typ
FTK-WG
Hersteller Artikel Nr.:
30000421
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
2
Schutzart (IP):
IP54
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.029 kg


