ELTAKO - Funk-Fenstergriffsensor, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000468
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312322291
Sonepar Artikelnummer
120777214
Hersteller Artikelnummer
30000468
Hersteller Typ
FFG7B-AM
Hersteller Artikel Nr.:
30000468
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
3
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.042 kg


