ELTAKO - Funk-Feuchte-Temperatursensor, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000461
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Schutzart (IP) - IP54
Rollingcode-System - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312320945
Sonepar Artikelnummer
120659402
Hersteller Artikelnummer
30000461
Hersteller Typ
FFT60SB
Hersteller Artikel Nr.:
30000461
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP54
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.058 kg


