ELTAKO - Funk-Garagentor-Zwischenstecker, potenzialfreier Schaltkontaktausgang maximal 30V/1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000379
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312324462
Sonepar Artikelnummer
121022460
Hersteller Artikelnummer
30000379
Hersteller Typ
FGTZ-230V
Hersteller Artikel Nr.:
30000379
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
128
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltleistung:
30 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
1 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.123 kg


