Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Handsender batterie- und leitungslos mit Doppelwippe, alu/anthrazit-soft

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Handsender batterie- und leitungslos mit Doppelwippe, alu/anthrazit-soft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000770

  • Wandsender - Nein

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312320297

Sonepar Artikelnummer

121022479

Hersteller Artikelnummer

30000770

Hersteller Typ

FHS4-AL/ANSO

Hersteller Artikel Nr.:

30000770

Wandsender:

Nein

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Reichweite:

30 m

Mit Handsender:

Ja

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Ja

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.113 kg

Funk-4-Kanal-Handsender mit Doppelwippe alu/anthrazit-soft, 49x47mm, 16mm hoch. Gewicht nur 37 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie.