ELTAKO - Funk-Helligkeits-Dämmerungs-Sensor, reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000462
Ausführung - Lichtsensor
Breite - 46 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312320952
Sonepar Artikelnummer
121022466
Hersteller Artikelnummer
30000462
Hersteller Typ
FHD60SB
Hersteller Artikel Nr.:
30000462
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
46 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.053 kg


