Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Infrarotwandler mit USB-Stecker

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Infrarotwandler mit USB-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000387

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für IR-Taster - Ja

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312311158

Sonepar Artikelnummer

120356525

Hersteller Artikelnummer

30000387

Hersteller Typ

FIW-USB

Hersteller Artikel Nr.:

30000387

Ausführung:

sonstige

Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für IR-Taster:

Ja

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Geeignet für IR-Jalousieschalter/Jalousieeinsatz:

Ja

Geeignet für IR-Schalter/Schalteinsatz:

Ja

Geeignet für Versorgungs-/Schalteinheit:

Ja

Mit Anzeige:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.074 kg

Funk-Infrarotwandler mit USB-Stecker für die Universal-Fernbedienung Logitech Harmony Touch (im Fachhandel erhältlich). Stand-by-Verlust nur 0,05 Watt. Smart Home Sensor. Mit einem speziellen ELTAKO-FIW-Datensatz werden die Infrarot-Signale in Verbindung mit einem Funk-Infrarotwandler FIW-USB in Funktelegramme umgewandelt und in den ELTAKO-Gebäudefunk gesendet. Entweder Anschluss an ein Gerät mit Stromversorgung an der USB-Buchse oder Verwendung mit einem USB-Charger für Netzspannung. USB-Stecker Typ A mit 2m Anschlusskabel.