Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Innen-CO2+Temperatur+Feuchte-Sensor

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Innen-CO2+Temperatur+Feuchte-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30065277

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312315880

Sonepar Artikelnummer

120356587

Hersteller Artikelnummer

30065277

Hersteller Typ

FCO2TF65-WG

Hersteller Artikel Nr.:

30065277

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.4 W

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.141 kg

Funk-Innen-CO2+Temperatur+Feuchte-Sensor reinweiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x29mm. Mit geregelter LED-Anzeige entsprechend der Raumluftqualität und Helligkeit. Zusätzlich mit ­Warn-Signalton ab Stufe rot. Stand-by-Verlust durchschnittlich nur 0,4 Watt. Stromversorgung mit einem 12V DC-Schaltnetzteil: z.B. WNT61-12VDC/10W. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Professional Smart Home-Controller eingelernt werden: F2L14.