ELTAKO - Funk-Innen-UP-Signalgeber, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055071
Anzahl der Töne - 1
Gehäusefarbe - sonstige
Lautstärke - 80 dB
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312326077
Sonepar Artikelnummer
121022486
Hersteller Artikelnummer
30055071
Hersteller Typ
FIUS55E-PM
Hersteller Artikel Nr.:
30055071
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
sonstige
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.098 kg


