ELTAKO - Funk-Innen-UP-Signalgeber, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055068
Anzahl der Töne - 1
Gehäusefarbe - weiß
Lautstärke - 80 dB
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312320990
Sonepar Artikelnummer
120659512
Hersteller Artikelnummer
30055068
Hersteller Typ
FIUS55E-WG
Hersteller Artikel Nr.:
30055068
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
80 dB
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.098 kg


