ELTAKO - Funk-Kartenschalter, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30065545
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312316115
Sonepar Artikelnummer
120356594
Hersteller Artikelnummer
30065545
Hersteller Typ
FKF65-WG
Hersteller Artikel Nr.:
30065545
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
32
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.084 kg


