Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Klingeldrücker batterie- und leitungslos, anthrazit matt

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Klingeldrücker batterie- und leitungslos, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000408

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - Funk

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312324066

Sonepar Artikelnummer

121022461

Hersteller Artikelnummer

30000408

Hersteller Typ

FKD-AM

Hersteller Artikel Nr.:

30000408

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

Funk

Montageart:

Aufputz

Farbe:

anthrazit

Reichweite:

30 m

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.008 kg

Funk-Klingeldrücker 80x40x15mm mit Energie­generator. Schutzart IP54. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Beschriftungsfeld 43x12mm. Z.B. für Dymo-Etikettenband 9mm und 12mm. Der Funk-Klingeldrücker sendet 1 auswertbares Signal wie ein 1-Kanal-Funktaster.