Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor im E-Design55, polarweiß glänzend

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor im E-Design55, polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30055522

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312325964

Sonepar Artikelnummer

121022528

Hersteller Artikelnummer

30055522

Hersteller Typ

FLGTF55E/230V-PG

Hersteller Artikel Nr.:

30055522

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.6 W

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.086 kg

Funk-Luftgüte-Temperatur-Feuchte-Sensor für Einzel-Montage 80x80x17/33mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Mit LED-Anzeige entsprechend der Raumluft­qualität. Zusätzlich mit Warn-Signalton. Versorgungsspannung 230V. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Controller eingelernt werden: F2L14, F4HK14, FAE14, FHK14, FHK61.