Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Luftgüte-Tischsensor + Temperatur und Feuchtigkeit

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Luftgüte-Tischsensor + Temperatur und Feuchtigkeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30058520

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312323922

Sonepar Artikelnummer

121022627

Hersteller Artikelnummer

30058520

Hersteller Typ

FLT58-AM

Hersteller Artikel Nr.:

30058520

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.1 W

Mit Busankopplung:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.160 kg

Funk-Luftgüte-Tischsensor + Temperatur und Feuchtigkeit, 58x58x58mm. Mit LED-Anzeige entsprechend der Raumluftqualität. Zusätzlich mit Warn-Signalton ab Stufe rot. Stromversorgung mit beiliegendem Steckernetzteil mit USB-C-Stecker. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Der Sensor misst die flüchtigen organischen Verbindungen VOC (volatile-organic-compounds) der Luft und ordnet sie einem VOC-Index zu. Der VOC-Index gibt an, inwieweit sich die Innenraumluftqualität im Vergleich zur durchschnittlichen VOC-Umgebung des Sensors verschlechtert oder verbessert hat. Ebenfalls wird die Temperatur von -20°C bis +60°C und die Feuchtigkeit von 0 bis 100% gemessen. Bei jeder Änderung des VOC-Index und der Feuchtigkeit um 5 % und jeder Temperatur­änderung um 0,6°C wird innerhalb von 30 Sekunden ein Funktelegramm in das ELTAKO-Funknetz gesendet. Erfolgt keine Änderung, wird alle 10 Minuten ein Statustelegramm gesendet.