Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Minihandsender anthrazit glänzend, lasergraviert 1+2+3+4+5+6+7+8

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Minihandsender anthrazit glänzend, lasergraviert 1+2+3+4+5+6+7+8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000454

  • Wandsender - Nein

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 8

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312321331

Sonepar Artikelnummer

120659400

Hersteller Artikelnummer

30000454

Hersteller Typ

FMH8-AG

Hersteller Artikel Nr.:

30000454

Wandsender:

Nein

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

8

Montageart:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Reichweite:

30 m

Mit Handsender:

Ja

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Ja

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.062 kg

Funk-8-Kanal-Minihandsender 45x85mm, 18mm hoch. Gewicht nur 60 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie.