ELTAKO - Funk-Minihandsender reinweiß glänzend, lasergraviert 1+2+3+4+5+6+7+8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000455
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 8
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312321348
Sonepar Artikelnummer
120659401
Hersteller Artikelnummer
30000455
Hersteller Typ
FMH8-WG
Hersteller Artikel Nr.:
30000455
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
8
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Reichweite:
30 m
Mit Handsender:
Ja
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.062 kg


